TRUSCO
マントルヒーター(パイプ用)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
35日以内出荷とは
長さ(mm)
200
100
200
300
500
内径(mm)
20
20
30
50
75
100
電気容量(W)
120
100
120
150
200
250
300
350
400
450
500
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64129154
品番
MHP20-120W200
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。
ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途
パイプ用
トラスコ品番
207-7034
材質
ナイロン生地、内装材:ガラスクロス
長さ(mm)
200
質量(g)
180
電源(V)
AC100 コネクタ付き
電気容量(W)
120
アズワン品番
64-8609-44
内径(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません