東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 固定車キャスター
双輪キャスター Φ40 自在 プレート式 TY40シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64129180
品番
TY40B
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):39●取付ピッチX(mm):28●取付穴径P(mm):5●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)
アズワン品番
65-8880-83
車輪タイプ
双輪