天板高さ(m)1.0
天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
質量(kg)16.2
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。
トラスコ品番207-4511
材質本体:アルミ合金、金具:SUS
タイプ(踏面)グレーチング
段数4
アズワン品番64-8745-53
設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)400