アルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1.25 材質本体:アルミ合金、金具:SUS 注文コード64129513 品番TSFGR-510125
参考基準価格(税別)¥323,240 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は天板高さ・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。
ラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。金具もSUS製でさびにくい仕様です。
手すり、キャスター等オプション品も豊富です。

天板高さ(m)1.25 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238 質量(kg)31.9 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。 トラスコ品番207-4513 材質本体:アルミ合金、金具:SUS タイプ(踏面)グレーチング 段数5 段高(mm)250 アズワン品番64-8745-55 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする