骨膜剥離子 曲 FKシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64129864 品番FK423NR
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●曲 幅8mm 全長400mm 先端丸 アズワン品番65-9064-10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218142008 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする