TPL08WW-RD パーソナルロッカー TRUSCO 64129949 TPL08WW-RD パーソナルロッカー TRUSCO 64129949 TPL08WW-RD パーソナルロッカー TRUSCO 64129949

パーソナルロッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64129949 品番 TPL08WW-RD
参考基準価格(税別)¥252,260 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

スマートオフィスに最適なパーソナルロッカーです。
ダイヤル錠なので、キーレスで管理ができます。
個人の荷物の管理が簡単にできます。
電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。

トラスコ品番207-5924 質量(kg)76 高さ(mm)1830 タイプ8人用 アズワン品番64-8733-46 材質/仕上スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 奥行(mm)450 間口(mm)900 人数8人用 ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1830 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)410×370×403
注意
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする