※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の ニトリルゴム
WAKI(和気産業)の ニトリル ゴム板・シート
ロールタイプニトリルゴムシート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
64130003
品番
NBR-350010
参考基準価格(税別)
¥109,428
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途
ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。
トラスコ品番
137-2781
幅(mm)
500
厚さ(mm)
3
材質/仕上
ニトリルゴム(ブタジエンゴム)
質量(kg)
22.5
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-10〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長