※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロールタイプニトリルゴムシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64130019 品番 NBR-310005
参考基準価格(税別)¥82,856 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。

用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。 トラスコ品番137-2782 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 材質/仕上ニトリルゴム(ブタジエンゴム) 質量(kg)45 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-10〜100 アズワン品番64-8617-71 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
529:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする