※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する質量(g)61
リード(mm)15
内容量1本注文コード64130098品番RFSR1015-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638販売価格(税別)
転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。
ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。