曜日別特売
RFSR102-200 転造すべりねじ 八幡ねじ 64130143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造すべりねじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
呼び径D1(mm)10
全長(mm)200
質量(g)113
リード(mm)2
内容量1本注文コード64130143品番RFSR102-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。
ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。

トラスコ品番856-6983セット内容PPSナット×1全長(mm)200材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂質量(g)113リード(mm)2呼び径D1(mm)10
注意
※使用による摩擦やメンテナンス時の部品交換により、位置再現性は変化します。
※グリース使用の場合は、「モリブデン系」、「シリコン系」のグリースは使用できません。
※ナットに支障が出ますので、絶対に使用しないでください。
※すべり特性は温度25℃を基準とします。温度差により特性が変化する場合があります。
※ナットはPPSベース材のため、衝撃や過剰締め付けにより割れや変形を生じることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする