日本理化学器械(NRK)
三頭フラスコ 側管角度 15° 白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64130397
品番
031-45380
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量mL:3000●中管・側管:45/50・19/33×2●コード番号:031-45380●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8669-42