サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64130510
品番
RCMT0803M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:円形●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:M0●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:577-8093
アズワン品番
65-8233-97