曜日別特売
KZK 音聴棒用増幅器きくぞう君 グッドマン 64131193

音聴棒用増幅器きくぞう君

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード64131193品番KZK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

両耳で漏水音を聴くことができ、安全な姿勢で漏水探索ができます。
USB充電可、満充電時200時間使用可能です。
ボリューム付きスイッチで簡単に操作できます。
漏水探索用音聴棒にかぶせるだけで、音聴棒からの音を大きくクリアに聴き取れます。

用途
漏水探索に。
トラスコ品番177-2517セット内容イヤホン、充電器、USBケーブル、取扱説明書・保証書質量(g)180電源単4ニッケル水素充電池×2個(付属)外径×内径×高さH(mm)77×67×55アズワン品番64-8588-88使用時間(時間)200(満充電時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする