多段浸漬クーラントポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)750/1100 吐出量(L/min)(50/60Hz)83/100 全揚程(m)24/35 注文コード64131419 品番MTH4-4/4 A-W-A-AQQV 3X200V
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥163,680
販売価格(税別)
148,800
この商品は出力・吐出量・全揚程など14種類から選べます 他の種類を見る

各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。
シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。
ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。

口径Rp3/4 出力(W)750/1100 定格電圧(V)200 定格周波数(Hz)50/60 全揚程(m)24/35 吐出量(L/min)(50/60Hz)83/100 用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。 トラスコ品番210-3713 全長(mm)180 質量(kg)13 全幅(mm)230 全高(mm)441 定格電源200/200〜220V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする