多機能加湿装置ナノフィール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64131489 品番CNF-S3000D
参考基準価格(税別)¥933,000 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

給水、排水が自動なので、毎日の給水・清掃作業はいりません。
ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。
ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。
のどや鼻の乾燥を防ぎます。
1ミクロン〜2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。
気になるニオイをしっかり消臭します。
浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。

トラスコ品番208-3037 質量(kg)58 使用範囲138m2(目安) 消費電力(W)(50/60Hz)60〜2600 本体寸法(mm)奥行390 本体寸法(mm)高さ1495 本体寸法(mm)幅520 加湿能力(L/H)89/24h 標準消費電力料金(円/h)17.55
注意
※運賃、設置費、電気・給水・排水工事費は別途です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする