用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
トラスコ品番206-6042
セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
全長(mm)120
質量(kg)2.6
全幅(mm)80
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)6〜94
最大締付力(kN)12(推奨)
口幅(mm)50
口開き(mm)94
口深(mm)4・12・20
アズワン品番64-8540-25