※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR650T2X240 コンパクトグリップバイス ジェラルディ 64131568 GR650T2X240 コンパクトグリップバイス ジェラルディ 64131568 GR650T2X240 コンパクトグリップバイス ジェラルディ 64131568 GR650T2X240 コンパクトグリップバイス ジェラルディ 64131568 GR650T2X240 コンパクトグリップバイス ジェラルディ 64131568

コンパクトグリップバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64131568 品番GR650T2X240
参考基準価格(税別)¥361,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

極めてコンパクトで扱いが簡単です。
被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。

用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 トラスコ品番206-6047 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全長(mm)240 質量(kg)5.8 全幅(mm)90 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)10〜216 最大締付力(kN)22(推奨) 口幅(mm)88 口開き(mm)216 口深(mm)4・10・27 アズワン品番64-8540-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする