ジェラルディ
ジェラルディの バイス/クランプ/ハンドプレス
ジェラルディの バイス
ジェラルディの ボール盤バイス
コンパクトGバイス T2X160mm用ライザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64131613
品番
GR651HT2X160
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途
ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番
206-6057
適合機種
GR650T2X160
質量(kg)
4.73
材質(本体)
アルミニウム
全高(mm)
100
ベース径(Φmm)
210
アズワン品番
64-8540-42
注意
※クイックチェンジプレートの取付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません