裁断機 ローラーカッター 558型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64131665 品番00558N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッターです。
普通紙約5枚を一発裁断できます。
紙以外でもフィルムなどもきれいにカットできます。
操作は簡単で、用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで、天地両サイドどちらからでもカットできます。
新しくなったツインアームでより安定するため一層スムーズにカットできます。
上下にあるスケールバーでどちらに合わせても直角に近いカットが可能になります。
替刃の交換がより簡単になりました。

全長(mm)1495 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1495×360×80 用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に。 トラスコ品番207-3205 セット内容ローラーカッター刃ユニット 質量(kg)8.3 高さ(mm)80 奥行(mm)360 アズワン品番64-8321-20 適合替刃00650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする