SAINT BOOTH-KIT-JF H2.0-1 樹脂フレーム製 防音ブースキット テクセルSAINT 64131708 SAINT BOOTH-KIT-JF H2.0-1 樹脂フレーム製 防音ブースキット テクセルSAINT 64131708 SAINT BOOTH-KIT-JF H2.0-1 樹脂フレーム製 防音ブースキット テクセルSAINT 64131708 SAINT BOOTH-KIT-JF H2.0-1 樹脂フレーム製 防音ブースキット テクセルSAINT 64131708

樹脂フレーム製 防音ブースキット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64131708 品番 SAINT BOOTH-KIT-JF H2.0-1
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。
樹脂フレーム構造により軽量で簡易に施工が可能です。
高額な設置費用は不要です。
取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。
設置所要時間は2、3名で15〜30分程度が目安です。

用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。 トラスコ品番116-0571 セット内容ドリルネジ一式、ハンドル・取付プレート、専用ネジ、ワッシャー一式 材質/仕上外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:PVC 質量(kg)60 アイボリー 周波数(Hz)(有効)400以上
注意
※本製品は屋内使用です。屋外でのご使用はお止めください。
※内部が高温になる用途でのご使用はお止めください。
※本製品は密閉度が高いため、人の滞在時には換気など十分に注意してください。
※本製品は防音ブースです。本来の目的以外でのご使用は破損や事故の原因となる恐れがありますのでお止めください。
※パレット梱包での出荷となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする