標準型 圧力扇 PF型

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64131823 品番 PF-8BS2D
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB〜5dBの低騒音化を実現しました。

ハネ径(cm)20 極数(P)4 質量(kg)3.3 電源(V)単相200 許容電流(A)0.3/0.25(50/60Hz) 用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに トラスコ品番114-9763 風量(m3/min)50Hz/60Hz9/10 方向(通風)排気形 分類標準形 適合場所工場、倉庫 消費電力(W)(50/60Hz)40/40 縦(mm)246 横(mm)276 騒音値(dB(A))(50/60Hz)38/41 始動電流(A)(50/60Hz)0.7/0.7 風量(m3/h)(50/60Hz)552/654 公称出力(W)15 標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56058686
2021-07-04
用途:
店舗換気

羽根径の記載が無い
余り必要の無い数値は、うざい程記載されてるのに肝心の寸法が無い

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
37444583
2016-02-06
用途:
室内換気
個人のお客様

社名が変わっていたので、探すのに苦労しましたが素早い対応有り難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする