軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64131910 品番100-04-BK-20
参考基準価格(税別)¥1,305 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用。

仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-20〜+70℃(空気)、0〜+60℃(水)、-20〜+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20〜+70℃(空気)、0〜+60℃(水)、-20〜+60℃(油)●破壊圧力:9.8MPa(23℃時)●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7255 アズワン品番67-2255-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする