tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
テフロンメッシュ TEFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64132077
品番
TEF243
参考基準価格(税別)
¥36,950
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れています。
150℃まで使用可能です。
液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
●目開き(μ):243●メッシュ:70●線径(μ):120●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):245●開口率:45%●屋内使用●使用温度:-190〜150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番
67-2387-07