日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 保存/デシケーター
日本理化学器械(NRK)の デシケーター類
ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64132305
品番
640-120
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●呼称径:120●中板径:110●内径:35●全高:164●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-120
アズワン品番
65-8682-94