APEM
APEMの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
APEMの スイッチ
APEMの ロッカスイッチ
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64132314
品番
KH147AAZXXG12N
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
仕様
●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:換気ファン(シンボル)●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1912
アズワン品番
65-7839-03