ハネ径(cm)45極数(P)6質量(kg)23.5電源(V)単相200許容電流(A)2.7/3.7(50/60Hz)トラスコ品番114-9771風量(m3/min)50Hz/60Hz83/97方向(通風)排気形分類標準形適合場所工場、倉庫消費電力(W)(50/60Hz)230/340縦(mm)540横(mm)570騒音値(dB(A))(50/60Hz)54/58始動電流(A)(50/60Hz)6.5/5.9風量(m3/h)(50/60Hz)5010/5838公称出力(W)250標準消費電力料金(60Hz)9.18円/h