遠心送風機 小型ターボファンKT

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz4.5/5.3 注文コード64132584 品番KT-010S-TV-R
参考基準価格(税別)¥120,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は電圧・風量50Hz/60Hzなど48種類から選べます 他の種類を見る

流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。

用途
乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
機器の冷却用
一般送風用
吸入/吐出口径(mm)97/63 吐出口外径(Φmm)63 出力(W)100 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz4.5/5.3 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)約0.6/約0.9 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68 トラスコ品番114-8210 質量(kg)7 回転方向 縦(mm)270 横(mm)242 効率電動機:標準効率(IE1 相当) ファンターボ 吐出方向上部垂直
注意
※回転方向(右・左)は電動機方向から見てとなります。
※屋号のない個人宅様への配送は不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする