テラル
テラルの 送風機
遠心送風機 小型ターボファンKT
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
6.7/7.7
注文コード
64132636
品番
KT-020S-TH-L
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・風量50Hz/60Hz
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
用途
乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
機器の冷却用
一般送風用
吸入/吐出口径(mm)
97/63
吐出口外径(Φmm)
75
出力(W)
200
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
6.7/7.7
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
約0.9/約1.4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
68/72
トラスコ品番
114-8195
質量(kg)
10
回転方向
左
縦(mm)
309
横(mm)
281
効率
電動機:標準効率(IE1 相当)
ファン
ターボ
吐出方向
上部水平
注意
※回転方向(右・左)は電動機方向から見てとなります。
※屋号のない個人宅様への配送は不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません