スラックス グレー 1290-20シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64132689 品番1290-20-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,830

作業服としては王道のツータックデザインのスラックスです。
ブルゾンやシャツ同様に8色で、上から下までスッキリと同一カラーでまとめられます。
また上下で色を変え、カラーコーディネートを楽しむのもアリです。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 グレー 番号コード:861-0687 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)76 ウエスト(cm)102〜112 アズワン品番65-8327-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする