サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンケース K450 透明 200個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
64132804
品番
20048800TM
参考基準価格(税別)
¥107,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様
●容量(L):0.45●材質:PP●外寸法(mm):146×90×55●有効内寸法(mm):121×75×46mm
アズワン品番
65-9408-45