アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
中間棚 カウンター用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64132820
品番
61-427-48-1
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,853
販売価格(税別)
¥
6,230
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
別売のカウンター本体の専用棚です。
別売のカウンター本体(61-427-42-1)の専用棚です。
仕様
●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W86.2×D55cm 、棚厚:18mm●重量:14kg●耐荷重:20kg●棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
シリーズ
61-427-48シリーズ
幅(cm)
90
対応機種
カウンター本体(61-427-42-1)
高さ(cm)
100
アズワン品番
65-8883-51