テラル
テラルの 送風機
リングブロワVFZ-Aーe型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64133065
品番
VFZ601A-E
参考基準価格(税別)
¥308,800
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
前傾羽根方式の採用で、小形軽量で高風圧を実現しています。
吸入/吐出口径
63/R2(mm/吋)
吐出口外径(Φmm)
63/R2(mm/吋)
出力(50/60Hz)(kW)
2.5/3.4
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50/60
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
3.2/4.4
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
9.81
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
70.7/74.5
用途
印刷機械、搬送機械、食品機械、繊維機械、包装機械、工作機械、設備機械の組み込み用に。
トラスコ品番
114-7639
質量(kg)
49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません