テラル
テラルの 空調/換気関連部品
テラルの 換気扇本体
テラルの ダクトファン
誘引ファン サイレンサー付Sタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64133178
品番
SF160-4F-0.06(2)RR-1-200-S
参考基準価格(税別)
¥413,100
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。
サイレンサー付タイプで、静かな運転が可能です。
用途
大空間、小空間での換気・空気の搬送用。
工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。
適合場所
大空間、小空間、工場
質量(kg)
14
電源(V)
単相200
吐出口外径(Φmm)
140
周波数(Hz)
50/60
出力(50/60Hz)(kW)
0.06
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
588/702
トラスコ品番
114-9694
注意
※製造元は(株)タニヤマ(テラルグループ)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません