I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラウン SG-01BRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64133434
品番
SG-01BR
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
なんとフレームを360°自由に回転可能!折りたたみも楽ちんな、オシャレでコンパクトな超軽量携帯用シニアグラス。
仕様
●カラー:ブラウン●サイズ:顔幅130mm・テンプルの長さ130mm・レンズサイズ13mm×45mm●重さ:約12g●材質:本体フレーム/軽合金・テンプル/ナイロン系樹脂(TR-90)・レンズ/硬質プラスチック●度数:+3.50(60-)
アズワン品番
65-8738-66