テラル
屋上換気扇 排気標準型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
ハネ径(cm)
120
30
40
120
45
電源(V)
三相200
三相200
単相200
単相100
風量50Hz/60Hz(m
3
/min)
700/-
26/29
65/-
700/-
-/65
-/700
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64133713
品番
RV-48S-50HZ-3-200
参考基準価格(税別)
¥1,575,200
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途
各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。
適合場所
各種工場や倉庫
質量(kg)
410
電源(V)
三相200
電動機出力(kW)
3.7
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
700/-
周波数(Hz)
50
ハネ径(cm)
120
電動機の極数
10P
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
75/-
トラスコ品番
114-9009
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
67,300
/
税込
¥
74,030
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません