テラル
テラルの 空調/換気関連部品
テラルの 換気扇本体
テラルの ルーフファン・ベンチレータ
屋上換気扇 排気標準型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
ハネ径(cm)
160
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
注文コード
64133756
品番
RV-62S-50HZ-3-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,999,600
この商品は
ハネ径・周波数・電源
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途
各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。
適合場所
各種工場や倉庫
質量(kg)
1300
電源(V)
三相200
電動機出力(kW)
7.5
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
1200/-
周波数(Hz)
50
ハネ径(cm)
160
電動機の極数
8P
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
75/-
トラスコ品番
114-9019
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません