テラル
テラルの 空調/換気関連部品
テラルの 換気扇本体
テラルの ルーフファン・ベンチレータ
屋上換気扇 排気標準型
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64133808
品番
RV-12S-50HZ/60HZ-1-100
参考基準価格(税別)
¥149,100
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途
各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。
適合場所
各種工場や倉庫
質量(kg)
23
電源(V)
単相100
電動機出力(kW)
0.05
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
26/29
周波数(Hz)
50/60
ハネ径(cm)
30
電動機の極数
4P
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
53/57
トラスコ品番
114-8977
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません