ヒートシンク 長さ:100mm 幅:150mm 高さ:40mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64133845 品番40F100L150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,110 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ヒートシンク 40Fシリーズ

仕様●長さ:100mm●幅:150mm●高さ:40mm●寸法:100 x 150 x 40mm●コード番号:464-2901 アズワン品番65-8070-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする