テラル
テラルの 陸上ポンプ
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 単相100V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
40
周波数(Hz)
60
注文コード
64134106
品番
SPL3-40-1-100-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥158,500
この商品は
口径・周波数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
7
吸込全揚程(m)
-6
吐出量(L/min)
140
仕様
屋内仕様
タイプ
屋内仕様
使用場所
屋内
用途
一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。
トラスコ品番
114-8548
質量(kg)
46
種類
自吸式渦巻ポンプ
極数
4極
構造(軸封)
グランドパッキン
効率
電動機:標準効率(IE1 相当)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません