8P 圧着ペンチ モジュラー用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64134168 品番EA538KM-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300

ケーブルの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着が可能。

仕様●対応コネクタ:RJ45●能力:8P●全長(mm):190●ハンドル:コンフォートグリップ●調整可能な固定ブラケット付●モジュラー用 アズワン品番65-9263-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする