T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64134256 品番TNMG110308MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,460
この商品は材種・コーナーR・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。

仕様●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.1985●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:MF●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:579-5061 アズワン品番65-8255-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする