テラル
テラルの 陸上ポンプ
ステンレス製アイラインポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64134395
品番
SLP2-32-5.25-E
参考基準価格(税別)
¥229,200
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
口径(Φmm)
32
出力(kW)
0.25
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
5.9
吸込全揚程(m)
-6
吐出量(L/min)
150
仕様
屋外仕様
タイプ
屋外仕様
使用場所
屋外
用途
冷温水循環、給湯など一般給水に。
トラスコ品番
114-8764
材質/仕上
羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
質量(kg)
15
種類
アイラインポンプ
電動機形式
全閉外扇屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません