ヒューズ付スイッチ遮断器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64134518 品番2907706
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Phoenix Contact の 2 チャンネル入力ループ駆動 2 極アイソレータです。カットオフ電圧とプラグイン接続技術を向上させ、アナログ信号の電気的絶縁とフィルタリングを実現します。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP●コード番号:207-3354 アズワン品番65-8056-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする