エスコ
エスコの ツーリング
エスコの センター
エスコの 回転センター
回転センター(荷重タイプ) EA817ANシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64134640
品番
EA817AN-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649,880
販売価格(税別)
¥
590,800
バスケットに入れる
仕様
●材質:スチール●サイズ(mm):A/104、B/140、C/259.5 D/158、d/80、L/503.5 M/11.5●角度α:60°●重量(kg):28.75●ワーク最大重量(kg):12200●最大回転数(rpm):600●振れ精度:0.005mm(T.I.R.)●2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性●大型機械に対応
アズワン品番
65-9286-93