ステンレス製アイラインポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 種類アイラインポンプ 電源(V)三相200 口径(Φmm)50 注文コード64134666 品番SLP2-50-61.5-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥309,700
この商品は種類・電源・口径など38種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。

口径(Φmm)50 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 周波数(Hz)60 全揚程(m)15.5 吸込全揚程(m)-6 吐出量(L/min)400 仕様屋外仕様 タイプ屋外仕様 使用場所屋外 用途冷温水循環、給湯など一般給水に。 トラスコ品番114-8786 材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13 質量(kg)25 種類アイラインポンプ 電動機形式全閉外扇屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64134666 SLP2-50-61.5-E 21719154 SLP2-50-61.5-e SLP2型 ステンレス製ラインポンプ テラル SLP2型 ステンレス製ラインポンプ テラル 1台 359,800 税込395,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1人が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする