テラル
テラルの 空調/換気関連部品
テラルの 換気扇本体
テラルの ダクトファン
斜流送風機 エスラインファン 単相100V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64134718
品番
ALF2-15M
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW以下除く)
理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途
ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用に。
トラスコ品番
114-9609
質量(kg)
3.5
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
1.5〜5.5/1.5〜6
適合場所
ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
93
出力(50/60Hz)(kW)
0.022
吐出口外径(Φmm)
147
吸込口内径(Φmm)
147
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません