WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット / プラボックス
WURTH ELEKTRONIKの キャビネット
WURTH ELEKTRONIKの キャビネットパーツ
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 350個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
注文コード
64134755
品番
691304100004
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4131
アズワン品番
65-7714-22