※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径55mm レース幅21mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64134780
品番
N 211 ECP
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
SKF 55 mm シリンダローラベアリング(シー
仕様
●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:95kN●行数:1●動定格荷重:96.5kN●エンドタイプ:シール●基準速度:7500rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:12.2kN●コード番号:195-9634
アズワン品番
65-7950-97
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方