テラル
テラルの 陸上ポンプ
ステンレス製アイラインポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
アイラインポンプ
電源(V)
三相200
口径(Φmm)
40
注文コード
64134876
品番
LP40B63.7-E(SUS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥395,900
この商品は
種類・電源・口径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
口径(Φmm)
40
出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
48
吸込全揚程(m)
-6
吐出量(L/min)
220
仕様
屋外仕様
使用場所
屋外
用途
冷温水循環、給湯など一般給水に。
トラスコ品番
137-2851
材質/仕上
羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
質量(kg)
54
種類
アイラインポンプ
極数
2極
電動機形式
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
メカニカルシール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません