※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T2799B プレイランドマット トーエイライト 64134964 T2799B プレイランドマット トーエイライト 64134964 T2799B プレイランドマット トーエイライト 64134964 T2799B プレイランドマット トーエイライト 64134964

プレイランドマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64134964 品番T2799B
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

目的に合わせ連結(マジックテープ止)も可能です。
緩衝性と動きやすさのバランスが良いプレイランドマットです。
キッズルームのほか、マット運動などにもご利用いただけます。

用途
福利施設に。
子供向けの遊びスペースに。
質量(kg)1.1 材質/仕上外被:ナイロン、芯材:ポリエチレンフォーム 縦(mm)900 横(mm)900 厚さ(mm)40 トラスコ品番208-1223
注意
※ワンマン車上渡しのため荷受人様による荷下ろし補助が必要な商品です。
※時間指定不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする